Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Halbkreisregal, 4 Etagen, Ø810mm, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939297019
Hersteller:
     Mathias Reef
Herst.-Nr.:
     RH081BB4
EAN/GTIN:
     4250102416247
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Gerade für die Archivierung von Büchern, Ordnern oder Verbrauchsmaterialien ist dieses Möbelteil in jedem Raum geeignet. Egal ob im Büro, in der Werkstatt, in Verkaufsräumen oder im privaten Wohnbereichen. reef Aktenregal buche 81,0 x 41,0 x 149,0 cm kann auch als Raumtrenner oder Sichtschutz eingesetzt werden. Das Material Holz, aus dem das Gerüst besteht, ist robust. Die Oberfläche dieses Möbelstücks hat eine leicht zu reinigende und widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung. Dieses Regal ist mit 3 zusätzlichen Fachböden, in einer Stärke von 1,6 cm, ausgestattet. Die Tragkraft der Fachböden beträgt 40,0 kg je Boden. Das Regal bietet Plat für 4 Ordnerreihen (48 Ordner).
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Etagen
Farbe:
buche
Breite:
81 cm
Höhe:
149 cm
Tiefe:
41 cm
Fachböden höhenverstellbar:
nein
Tragkraft pro Fachboden:
40 kg
Material:
Spanplatte
Oberflächenbeschaffenheit:
Melaminharzbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.