Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932274405
Hersteller:
     SCHNEIDERS ERGOJET
Herst.-Nr.:
     78455-065
EAN/GTIN:
     9002638233653
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
40x28x19cm, Volumen: 21l. 6-tlg: Schultasche Ergojet, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel, Schüttelpennal, Leuchtstab, 1 wechselbares Klettmotiv, 2 Zipp Seitentaschen, mit Reißverschluss abnehmbarer Magnet-Deckel, versch. Fächer, atmungsaktive Rückenpolsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt, Gewicht: 989g.
Weitere Informationen:
Serie:
Ergojet
Design:
Dino olive
Material:
über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
Breite:
280 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
180 mm
Volumen:
21 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Rückenpolsterung atmungsaktiv:
Ja
Reflektierende Elemente:
LED System
Tragesystem:
höhenverstellbar
Gewicht:
990 g
Ergonomischer Rücken:
Ja
Verstellbare Schultergurte:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 130,93*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 105,00*
€ 134,77*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.