Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065
Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065
Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065
Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065
Schultaschenset Set 6-tlg. Dino Olive SCHNEIDERS ERGOJET 78455-065
Artikel-Nr.:
     639-932274405
Hersteller:
     SCHNEIDERS ERGOJET
Herst.-Nr.:
     78455-065
EAN/GTIN:
     9002638233653
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
40x28x19cm, Volumen: 21l. 6-tlg: Schultasche Ergojet, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel, Schüttelpennal, Leuchtstab, 1 wechselbares Klettmotiv, 2 Zipp Seitentaschen, mit Reißverschluss abnehmbarer Magnet-Deckel, versch. Fächer, atmungsaktive Rückenpolsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt, Gewicht: 989g.
Weitere Informationen:
Breite:
280
Farbe:
olive
Höhe:
400
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
190
Werkstoff:
Polyester
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Schultaschenset, Set, 6-tlg., Dino, Olive, SCHNEIDERS, ERGOJET, 78455-065
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 130,09*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 105,38*
€ 133,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.