Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui XL Cyber Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932260357
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     49114-357
EAN/GTIN:
     9002638234780
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
22,5cmx6cmx16cm, 320g, geräumiges Hauptfach mit flexiblem Innenteiler und 27 Stiftschlaufen, Trennfach mit Zippfach, passend designed zum Rucksack, wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
Weitere Informationen:
Serie:
Wizzard XL
Design:
Cyber Blue
Breite:
22,5 cm
Höhe:
6 cm
Tiefe:
16 cm
Anzahl Fächer:
1 Zippfach, Hauptfach mit doppelseitiger Trennwand mit 26 Stiftfächern
gefüllt:
nein
Material:
600D Polyester
wasser- und schmutzabweisend:
ja
Weitere Suchbegriffe: federmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 15,68*
€ 21,68*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 16,26*
€ 22,63*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.