Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932253026 Herst.-Nr.: 49463-026 EAN/GTIN: 9002638227232 |
| |
|
| | |
| 27x18,5x11cm Zipphauptfach, Zippvorfach, kleines Zippfach, Netzseitentaschen, gepolsteter Rücken, Brustgurt,Volumen 5L Weitere Informationen: | | Serie: | Kids Backpack | Design: | Melon peach | Material: | über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt | Breite: | 25 cm | Höhe: | 35 cm | Tiefe: | 12 cm | Volumen: | 11 Liter | Wasserabweisendes Material: | Ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | Ja | Reflektierende Elemente: | Ja | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | Verstellbarer Brustgurt: | Ja | Anzahl Fächer: | 3 Zippfächer und 2 Seitentaschen | Gewicht: | 335 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 23,00* | € 30,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 24,66* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|