Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultaschenset Car Race dark blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932211228
Hersteller:
     SCHNEIDERS ERGOLITE
Herst.-Nr.:
     78389-072
EAN/GTIN:
     9002638223043
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
40x31x23cm, Volumen:21l. 6-tlg: Schultasche Ergolite, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel,Schüttelpennal, Leuchtstäbe, 2 wechselbare Klettmotive, 2 Zipp-seitentaschen, Magnet-Verschluss, versch. Fächer, höhenverstellbares Tragesystem, aktmungsaktive Rücken-polsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt,Gewicht: 1000g.
Weitere Informationen:
Serie:
Ergolite
Design:
Car Race dark blue
Material:
über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
Breite:
290 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Volumen:
22 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Rückenpolsterung atmungsaktiv:
Ja
Reflektierende Elemente:
LED System
Tragesystem:
höhenverstellbar
Gewicht:
1200 g
Ergonomischer Rücken:
Ja
Verstellbare Schultergurte:
Ja
FIDLOCK® Magnetverschluss:
Ja
Anzahl Fächer:
großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Vordertasche für die Brotbox oder das Federmäppchen, Seitentasche für die Trinkflasche ( mit einem Ablaufloch), stabile Bodenschale, ORAFOL® Reflexstreifen, Reflektor-Kammern seitlich auf der der Vorderseite für die Leuchtstäbe, Tragegriff, Aufhängeschlaufe.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 179,85*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 152,20*
€ 187,79*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.