Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Schneiders Car Race Rucksack Schulrucksack Navy Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97426974
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     78389-072
EAN/GTIN:
     9002638223043
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
6-teiliges Set
Das alles ist bei unserem Set dabei!
Galaxy– Schneiders Ergolite

Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jedes Schulkind! Motivation war noch nie so einfach – die vielen unterschiedlichen Accessoires und bunten Designs begeistern jedes Kind für den gewohnten Schulalltag.

Damit Sie nicht lange herumsuchen müssen, um alle erforderlichen Dinge rund um das Thema Schultasche beisammenzuhaben, haben wir ein paar coole, aufeinander abgestimmte Sets designet: unsere Ergolite Kollektion – da ist für jeden was dabei!

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer Schultasche ist, insbesondere bei Kindern, das Gewicht und der Aufbau. Ist ein Rucksack zu schwer oder hat er nicht die notwendige Ausstattung zum Schutz des Rückens und der Haltung, kann es unerwartet schnell zu körperlichen Beschwerden kommen.

Deshalb haben wir ein besonders leichtes und gleichzeitig hochwertiges Material gewählt, und beim Design sowohl einen verstellbaren Brustgurt als auch einen gepolsterten Rücken und Kompressionsriemen integriert. Denn das Wohl Ihres Kindes liegt uns am Herzen!

Das Eigengewicht der Ergolite Schultaschen beträgt insgesamt nur 1 Kilogramm bei einem großzügigen Volumen von 21 Litern.

Die integrierten LED-Leuchtstäbe, die zum Spielen und Tauschen auch herausgenommen werden können, bieten Ihrem Kind zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr.

Außerdem schützt das hochwertige und wasserabweisende Material alle Schulhefte und Inhalte der Schultasche effektiv vor Regen.

Besonderheiten:
- ergonomisches höhenverstellbares Tragesystem
- verstellbarer Brustgurt
- abnehmbarer Hüftgurt
- Lageverstellriemen im Schulterbereich
- LED System
- Tip Lock® Magnetverschluss

Umweltschutz ist das A und O!

Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien.

Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die Nutzung von PFC, PVC, uvm.

Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter.
Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.

LED-Leuchtstäbe
Sicherheit geht vor!

Unsere LED-Leuchtstäbe sind getestet und bieten einen zusätzlichen Schutz im Straßenverehr. Die Signalfarbe besitzt eine starke Leuchtkraft und ist zugleich ein Highlight für jede Schultasche – cool und nützlich!

LED Sticks Stäbe Schneiders Zubehör Grün online kaufen
Sportbeutel:

Ist für jeden Turnunterricht ein Must-have! Unser Sportbeutel kann wie ein Rucksack getragen werden und ist leicht für Kinderhände zu handhaben. Ausgestattet ist der Beutel mit einem Hauptfach und einer Vordertasche.

Federpenal:
In unserem Federpenal finden neben 28 Stiften in Reih und Glied auch Radiergummi, Lineal, zwei Textmarker und zwei Stundenpläne ihr zu Hause. Dieses Federpenal wird mit einem Reisverschluss verschlossen und ist ebenfalls für Kinder leicht zu bedienen.

Schüttelpenal
Zusätzlich haben wir ein Schüttelpenal in das viele verschieden Stifte, Schere, Klebstoff und alles was man sonst im Schulalltag benötigt, hineingeben kann. Dieses ist ebenfalls leicht zu öffnen.

Patches
Mit den Patches kann jedes Kind den Toolbag Plus individuell gestalten. Sie sind auch zum Sammeln und Tauschen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1000 g
Volumen (l)
21 l
Technische Details
Zielgruppe
Kinder
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Navy
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Hüftgurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Zertifizierung
EU Reach
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFC, PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.