Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932210035 Herst.-Nr.: 49461-035 EAN/GTIN: 9002638227218 |
| |
|
| | |
| 27x18,5x11cm, Hauptfach mit Zipp,Zippvortasche, reflektierende Elemente, Wasserabweisend, Volumen: 6l. Weitere Informationen: | | Serie: | Kids Mini | Design: | Coco | Material: | über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt | Breite: | 18,5 cm | Höhe: | 27 cm | Tiefe: | 11 cm | Volumen: | 6 Liter | Wasserabweisendes Material: | Ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | Ja | Reflektierende Elemente: | Ja | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | Verstellbarer Brustgurt: | Ja | Anzahl Fächer: | Hauptfach mit Steckfach, 2 Zippfächer, kleine Vordertasche und Seitentaschen, Brustgurt, Aufhängeschlaufe | Gewicht: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 21,36* | € 28,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,32* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|