| |
|
| Artikel-Nr.: 690-929149 Herst.-Nr.: 20000401 EAN/GTIN: 4014969001196 |
| |
|
| | |
| Block · Dürener Tradition · Korrespondenzpapier · DIN A5 · Anzahl der Blätter: 50 · Flächenmasse des Papiers g/m²: 100 · Weiß · Weitere Informationen: | | Serie: | Dürener Tradition | Lineatur: | blanko | Format: | A5 | Ausführung: | 50 Blatt | Oberfläche: | satiniert | Grammatur: | 90 g/qm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,72* | € 3,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,80* | € 3,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,86* | € 4,95* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,05* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|