Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², kraft


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-929022062
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16402662
EAN/GTIN:
     4014970090349
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten rössler
briefkarten
Paperado · Karton · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: kraft · Flächenmasse des Papiers g/m²: 160 · Inhalt: lose ·
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
kraft
Grammatur:
170 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarte a4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,28295*
€ 0,38295*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,39*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,38295*
€ 0,45571
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,37295*
€ 0,44381
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,35295*
€ 0,42001
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,34295*
€ 0,40811
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,28295*
€ 0,33671
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,28295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 38,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.