Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Paperado, C7, 100g/m², gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-929013 75
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400775
EAN/GTIN:
     4014969220917
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado · Briefumschlag · C7 · Größe (B x H): 114 x 81 mm · 100 g/m² · Farbe: Gold · Nassklebung · Inhalt: lose
Weitere Informationen:
Format:
C7
Farbe:
gold metallic
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
100 g/qm
Seidenfutter vorhanden:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 12,8425*
€ 17,9525*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 12,8525*
€ 17,9525*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 15,23*
€ 22,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,9525*
€ 21,36348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,7725*
€ 21,14928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,0125*
€ 20,24488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,5325*
€ 19,67368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,0325*
€ 19,07868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,8425*
€ 15,28258
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,25685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.