| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16400775 Herst.-Nr.: 16400775 EAN/GTIN: 4014969220917 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Größe (B x H): 114 x 81 mm
- Farbe: Gold
- Nassklebung
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C7 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.1390 kg | Farbe: | gold | Höhe: | 81 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | C7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, paperado briefumschlag c7 gold, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig rössler, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,9025* | € 18,0625* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,8825* | € 18,0625* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,23* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|