Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Paperado, A4, 100g/m², stahlblau


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-929001 96
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400196
EAN/GTIN:
     4014969115077
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Blatt Paperado · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: Stahlblau · Flächenmasse des Papiers g/m²: 100 · Ausführung des Inhalts mit Packung: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
stahlblau gerippt
Grammatur:
100 g/qm
Ausführung:
gerippte Oberfläche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
€ 4,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 690
200
100
€ 5,49*
ab € 0,17572*
€ 0,24572*
9 Tage
200
100
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,24572*
€ 0,29241
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,23572*
€ 0,28051
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,22572*
€ 0,26861
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,21572*
€ 0,25671
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,17572*
€ 0,20911
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,17572* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 24,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.