| |
|
| Artikel-Nr.: 639-929001 96 Herst.-Nr.: 16400196 EAN/GTIN: 4014969115077 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Briefbögen der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind mit einer edel gerippten Struktur versehen und passen so perfekt zu den Briefumschlägen der Paperado Serie. Paperado-Papiere lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Papierformat A4. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Paperado-Briefbögen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei beidseitig bedrucken. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Farbe: | stahlblau | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Höhe: | 297 | Papierformat: | A4 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Tintenstrahl & Laser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,17572* | € 0,24572* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter | Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|