Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-919481 Herst.-Nr.: 2717550 EAN/GTIN: 4003801860015 |
| |
|
| | |
| WEDO® PROFI-Lupe mit 3 LEDs, Linsen-Durchmesser 9 cm, Vergrößerung 2,5x, 4,5x und 12x, inkl. Batterien. Leichte Leselupe mit ergonomischem Handgriff, großem Sichtfeld und 3 LEDs. Die hochwertige Acryllinse mit 9 cm Durchmesser 3-fach, die beiden Zusatzlinsen mit 2 cm Durchmesser vergrößern 4,5x und 12x. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Das zuschaltbare LED-Licht hellt den Text auf und sorgt auch bei Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung. Farbe: weiß/schwarz, Maße: ca. 22,4 x 9,5 x 3,5 cm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 130 g, Lieferung inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven SB-Karton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsen-Ø 9 cm | Vergrößerung: | 3-/4,5-/12-fach | Maße: | 224 x 95 mm | Farbe: | weiß/schwarz | Gewicht: | ca. 130 g inkl. Batterien | Packungsinhalt: | inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,09* | € 14,72* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,84* | € 14,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,61* | € 15,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,96* | € 15,16* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,18* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|