Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62717550 Herst.-Nr.: 271 7550 EAN/GTIN: 4003801860015 |
| | |
|
| | |
| WEDO PROFI-Lupe mit Griff und LED-Licht, rund, weiß/schwarz Durchmesser: 90 mm, Acryllinse, Vergrößerung: 2,5-fach, 4,5-fache & 12-fache Vergrößerung durch 2 Zusatzlinsen mit 20 mm Durchmesser, mit 3 LEDs, inkl. Batterien (3 x 1,5 V AAA Micro Batterien, auf Blisterkarte (271 7550) Maße: (B)95 x (T)35 x (H)224 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,09* | € 14,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,85* | € 15,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,97* | € 15,26* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,18* | € 15,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,33* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|