Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918660 Herst.-Nr.: 20520101 EAN/GTIN: 4003801858616 |
| |
|
| | |
| WEDO® Mini-Tischstaubsauger, inklusive Batterien ... befreit Schreibtisch, Tastatur, Esstisch, Polster u.v.m. von Krümeln und Staub! Der kleine, handliche Helfer sorgt mit großer Saugkraft und kleinen Bürsten an der Unterseite für Sauberkeit. Ideal für kleine Saugarbeiten (max. 5 Minuten im Dauerbetrieb). Der abschraubbare Auffangbehälter ist leicht zu reinigen. Lieferung mit Gebrauchsanleitung und 2 x 1,5 V AA Mignon-Batterien in Einzelverpackung. Maße: ca. 6,3 cm hoch, Durchmesser 8,5 cm. Farbe: schwarz/weiß. Lieferung im Display mit 8 Stück. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 18 x 18 x 31 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Durchmesser: | 8,5 cm | Höhe: | 6,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger, Akkusauger, Tischsauger, Bürostaubsauger, Bürosauger, Sauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,63* | € 9,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,24* | € 10,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,35* | € 11,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,22* | € 13,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,75* | € 40,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|