Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918035023 Herst.-Nr.: 254 1054 EAN/GTIN: 4003801789231 |
| |
|
| | |
| WEDO® Mobile LED-Leselampe mit Clip. Die neue Leselampe von WEDO® ist klein, leicht, handlich und riesig in der Leistung. Denn die neue LED-Technologie garantiert nicht nur einen äußerst sparsamen Batterieverbrauch, sondern auch superhelles Licht und lange Lebensdauer. Der Clip hat eine große Sperrweite von ca. 30 mm und lässt sich somit fast überall sicher befestigen. Der lange, biegsame Hals ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Ob im Bett oder unterwegs, im Flugzeug oder in der Bahn, überall dort, wo eine mobile Lichtquelle benötigt wird, ist diese Leselampe eine tolle Lösung oder Geschenkidee. Farbe: silber. Lieferung im transparenten Geschenkkarton mit 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Verpackungsgröße ca. 10 x 4,5 x 14,7 cm. Gewicht inkl. Batterien ca. 70 g. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mobile LED-Leselampe mit Clip | Farbe: | silber | Inhalt: | mit 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leselampe led, leselampe, wedo leselampe, LED-Leuchten, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,95* | € 13,14* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,13* | € 14,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,85* | € 14,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,27* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|