| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903759 Herst.-Nr.: CR01X2.35 EAN/GTIN: 3660141900040 |
| |
|
| | |
| Das optimale Trennwandsystem zur flexiblen Gestaltung Ihrer Büroflächen, Messestände, Arbeitsbereiche etc. Sei es geradlinig aufgestellt, im Winkel (0-360°) oder einfach alleinstehend. Bestehend aus 2 Trennwänden inkl. 4 Rollen. Mobil durch Kugellagerrollen kann es mit einer Hand an die sich ändernden Arbeitsbedingungen angepasst werden. Rahmen und Fuß aus Aluminium, Trennwände aus Polystyrol. Ausgestattet mit 4 Verbindungsclips. Füße und Rollen im Lieferumfang enthalten. Anlieferung zerlegt. Gewicht: 8,6 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 152 cm | Höhe: | 170 cm | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelmaterial: | Polystyrol | magnethaftend: | nein | Gewicht: | 8,6 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, Stellwandsystem-Paneels, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel, Raumteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 287,08* | € 344,19* | | | | Lager 690 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,60* | € 347,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 327,18* | € 389,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,80* | € 396,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 353,89* | € 442,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|