Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Trennwand, desinfektionsmittelbeständig, 2 Elemente, aluminiumfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191217
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CR01X2.35 RAL 7046 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     3660141900026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Masse je Element: B 760 x T 440 x H 1700 mm
  • 2 Trennwandelemente mit Verbindungsclips
  • Ideal zur Abtrennung von Behandlungsbereichen, Präsentations- und Ruhezonen sowie für den Einsatz bei Veranstaltungen geeignet
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Lineare Aufstellung oder frei winkelverstellbar
  • Jedes Element kann einzeln aufgestellt werden
  • Füllung aus Polystyrol in semitransparent oder aluminiumfarben
  • Rahmen und Fuss aus Aluminium
  • Inkl. 4 Rollen
  • Gesamtbreite: 1520 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alufarben
Verbindung:
Verbindungsclips
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
Aluminium
Materialstärke:
40 mm
Ausführung Füsse:
Rollen
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe Rahmen:
Aluminium
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
1520 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, 191217, 191217-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 286,49*
€ 347,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,61*
€ 350,51*
€ 4,95*
ab € 326,58*
€ 391,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 335,16*
€ 400,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,84*
€ 449,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
CR01X2.00
ab € 280,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.