Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, B4. 125g/m², 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903548
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007044
EAN/GTIN:
     4018529008724
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche Ormypack. Hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte,. Format des Umschlages: DIN B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß/blau. Werkstoff: holzfreies Naturpapier, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 50,59*
Lager 690
43
€ 5,49*
ab € 38,29*
€ 50,65*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,26*
€ 59,89*
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 60,57*
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 73,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30007414
ab € 40,49*
Sonstiges
MAILmedia
30007367
ab € 0,1402*
Sonstiges
Papyrus
88026506
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.