Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 haftklebend braun 40mm Falte 140 g/qm VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche B4 haftklebend braun 40mm Falte 140 g/qm VE=100 Stück
Versandtasche B4 haftklebend braun 40mm Falte 140 g/qm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88026506
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026506
EAN/GTIN:
     4018529008687
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Die Faltentasche
  • Aus braunem Natronpapier
  • Die Seitenfalten und der Klotzboden sorgen für ein großes Fassungsvermögen und ein leichtes Befüllen
  • Format des Umschlages: B4
  • Größe (B x H): 353 x 250 mm
  • Breite des Bodens: 40 mm
  • Ausführung: mit Haftklebung
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Papyrus
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
140 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 40mm, faltentasche, faltentaschen b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,77*
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,77*
1 Tag
363
€ 5,49*
ab € 16,39*
€ 22,81*
Lager 467
371
€ 5,87*
ab € 17,56*
€ 24,42*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,63*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 11,25*
Ähnlich
Soldan
30007365
ab € 54,74*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-383330
ab € 43,06*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.