Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 33l hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903469010
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     2030900
EAN/GTIN:
     4011001092037
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Runder, feststehender Papierkorb aus hochwertigem, mattem Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 33 Liter. Dieser Papierkorb ist einfach zu reinigen und wasserdicht. Umlaufender Rand mit Griffmulden. Aus Polypropylen (PP). Größe: ? 335/290 mm, 430 mm hoch.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Größe:
Ø min/max: 290/335 / 430 mm hoch
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,05*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 9,70*
€ 14,12*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 17,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.