| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903467010 Herst.-Nr.: 201S0900 EAN/GTIN: 4011001095014 |
| |
|
| | |
| Papierkorb aus Spezialkunststoff, schwer entflammbar, selbstverlöschend. Größe: ?250/290mm, 330mm hoch. Volumen: 18 Liter. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Größe: | Ø min/max: 250/290 / 330 mm hoch | Material: | schwer entflammbarem, selbstverlöschenden Spezialkunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb 18 liter, Papierkörbe, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,48* | € 12,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,60* | € 12,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,56* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|