Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch für Glas, 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902895
Hersteller:
     ELINA CLEAN
Herst.-Nr.:
     63073
EAN/GTIN:
     4326470634740
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das Mikrofasertuch 63073 ist speziell ausgelegt auf die Reinigung von Glas und Glasflächen: Auf einfachste Weise werden unschöne Staubflocken und Flusen von Spiegeln und anderen glatten Flächen entfernt, weil die oberflächenschonende Mikrofaserstruktur die Schmutzpartikel automatisch anzieht. Das Resultat sind streifenfreie, wieder glänzende Flächen. Bestens geeignet zur Politur von Glasgegenständen (Glasfiguren, Trinkgläser, usw.), weil keine Fusseln hinterlassen werden.
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 30 cm
Packungsinhalt:
1 Stück
Material:
80% Polyester, 20% Polyamide
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Putztücher, Wischtücher, Reinigungsmittel, Mikrofasertücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
119
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,79*
1 Tag
119
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,79*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.