| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902824 Herst.-Nr.: 30022375 EAN/GTIN: 4011839311881 |
| |
|
| | |
| Versandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 16,1 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 100 g/qm | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, versandtasche c4, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, A11088F100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,65* | € 9,99* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,30* | € 13,29* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,15* | € 14,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,40* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,69* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|