| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAILA11088F100 Herst.-Nr.: A11088F100 EAN/GTIN: 4011839311881 |
| |
|
| | |
| - Versandtaschen
- Farbe: weiß
- Papier: holzfrei
- Format: C4.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C4 | Breite: | 229 mm | Bruttogewicht: | 0.016 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | ja | Klebung: | Selbstklebung | Länge: | 324 mm | Marke: | Mailmedia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | C4 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 100g mf sk weiss, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,36* | € 14,76* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,50* | € 14,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 12,87* | € 17,95* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,10* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|