Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch L10 RCS blau Großrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902604
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7494
EAN/GTIN:
     5033848005376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Die professionellen WypAll® Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen mit blauen, 1-lagigen Einmal-Wischtüchern und Zentralentnahme für Lebensmittel und Hygiene sind mittelgroß und verfügen über eine hohe Kapazität. Sie wurden speziell für leichte hygienische Wischvorgänge konzipiert. Diese Rollen eignen sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen zur Lebensmittelzubereitung und -handhabung. Die patentierte Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rollen sind kompatibel mit den Aquarius™ Roll Control™ Wischtuchspendern (7018 und 7181). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 18,5cm (B). Die WypAll® Wischtuchrollen für Lebensmittel und Hygiene für den Roll Control™ Spender mit Zentralentnahme L10 sind auch in Weiß erhältlich (7490).
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Farbe:
blau
Breite:
185 mm
Länge:
380 mm
Material:
50 % Recyclingfaser
Innenkern:
Ø 6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
€ 5,49*
ab € 12,88*
€ 18,15*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,29*
€ 20,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.