Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner, 12-teilig, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897629014
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24129-09
EAN/GTIN:
     4013951007086
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Trendiger Pultordner, DIN A4 mit laminiertem Kartoneinband, dehnbarem Rücken und Eckspanngummi. Zwischenblätter aus schwarzem Karton mit 3 Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben. Größe: 265 x 340 mm (B x H). Farbe innen schwarz.
Weitere Informationen:
Serie:
Trend
Anzahl der Fächer:
12
Ausführung der Tabe:
neutral
Farbe:
orange
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
265 mm
Höhe:
340 mm
Material:
Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 12 fächer grau, faltmappe, faltmappe pappe, Sortierordner, Dokumentenmappe, Pult-Ordner, Sortier-Ordner, Terminordner, Termin-Ordnungsmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 8,18*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 8,19*
1
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 8,46*
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,59*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24129-08
ab € 4,85*
Ähnlich
Pagna
24129-12
ab € 4,88*
Ähnlich
Pagna
24129-13
ab € 4,84*
Ähnlich
Pagna
24129-17
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-34
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.