Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Hängesichttafel
>
Artikel
Sichttasche DIN A6, PP, Lochung, transparent, 10 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-897274
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
2302 19
EAN/GTIN:
4005546215730
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Sichttasche DIN A6. Mit Schutzklappe, mittig geschweißte Lochung (Durchmesser: 7 mm) für Aushänge. Ausführung: oben offen, dokumentenecht. Material: extrastarke strapazierfähige Folie aus PP. Größe: für DIN A6 Dokumente. Farbe: transparent. Inhalt: 10 Stück.
... >
Lager 690
>
Sichthüllen
>
Prospekthüllen
Weitere Suchbegriffe:
Hängeprospekttaschen
,
Hängesichttafel
,
Hängetafel
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
sammeltaschen transparent
,
aktenhülle
,
sichthüllen a6
,
Sammelhülle A6 10ST transparDURABLE 2302 19Sammelhülle A6 10ST transparDURABLE 2302 19
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,05*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 6,39*
Lager 832
1
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,78*
Lager 615
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,03*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
10
pro Beutel
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel (
entspricht € 31,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder A6, weiss
Durable
142002
€ 0,29357*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.