Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttasche 230219 DIN A6 10St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62834
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230219
EAN/GTIN:
     4005546215730
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Dokumentenechte Sichttaschen mit mittig geschweißter Lochung für Aushänge. Im Hochformat, Schmalseite oben offen. Aus extrastarker, strapazierfähiger Folie.
Features:
Mit Öse und Schutzklappe
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stärke:
0.17 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A6
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sichttasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,05*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 6,39*
1
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,78*
Lager 615
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,03*
22 Tage
unbekannt
10
pro Beutel
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,75*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,44*
€ 5,28
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
142002
€ 0,29357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.