Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender Clip-Boy gefüllt, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862008001
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     21124
EAN/GTIN:
     4006221211245
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Der klassische Büroklammerspender mit Ringmagnet. Einfaches Nachfüllen durch abnehmbaren Boden. Lieferung mit Klammern. Abmessungen: ? 7 x 7 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Material:
Kunststoff
magnetisch:
ja
Breite:
Ø 70 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: klammerspender arlac blau, briefklammernspender, arlac briefklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
1
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 7,94*
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,53*
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 8,54*
1
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 9,19*
1
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2217
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.