Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender Clip-Boy gefüllt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862008000
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     21114
EAN/GTIN:
     4006221211146
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Der klassische Büroklammerspender mit Ringmagnet. Einfaches Nachfüllen durch abnehmbaren Boden. Lieferung mit Klammern. Abmessungen: ? 7 x 7 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
magnetisch:
ja
Breite:
Ø 70 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: arlac briefklammernspender, briefklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 5,31*
€ 8,58*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 6,31*
€ 9,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.