Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Advanced Wood, 21cm, Edelstahl, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859918
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M499111
EAN/GTIN:
     3154144991117
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schere ADVANCED WOOD. Klingen und Niete aus rostfreiem Stahl. Form: asymmetrisch, rundliche Klingenform. Ergonomische 3D Griffe. Griffe aus WPC- Holzverbundstoff. Länge: 21cm. Material: Edelstahl. Farbe: braun. 10 Jahre Herstellergarantie. Blister 1 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Grifffarbe:
braun
Form:
Spitze leicht abgerundet
Werkstoff:
rostfreier Stahl, Griffe aus WPC- Holzverbundstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1800
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,75667*
€ 6,29667*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,53*
Lager 690
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,54*
2 Tage
23
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 8,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
496111
ab € 3,57*
Sonstiges
Maped
498111
ab € 4,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
686600
ab € 5,28*
Sonstiges
Maped
688102
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.