Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853736200
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10370
EAN/GTIN:
     5705831103702
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen PP, halbtransparent. Das halbtransparente Design der durchsichtigen Haftnotizen kann an Bücher, Magazine oder Dokumente angebracht werden und ermöglicht es, den Originaltext deutlich zu sehen und den Text zu markieren, hervorheben, korrigieren, auf den Sie sich konzentrieren können. Aus hochwertigem, wasserfestem Schreibmaterial hergestellt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, das Papier beschädigt wird, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Geeignet für das Schreiben mit Kugelschreibern, Bleistifte oder Textmarker. Eignen sich für den Einsatz im Büro, in der Schule, zu Hause und in anderen Bereichen. Kann auch als Notizzettel verwendet werden und kleben auf Studenten Schreibtische, Computer, Kühlschrank, etc. Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Material: Polypropylen (PP) Kunststoff. 50 Blatt. Format: 76x76 mm. Farbe: transparent-weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
50 Blatt
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,54*
Lager 690
286
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 3,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.