Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853681
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17321
EAN/GTIN:
     5705831173217
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen mit 100 Blatt. Format 76x7 6mm. Farbe: gelb. 100% Recyclingpapier 70g. Selbstklebend auf Papier und glatten Oberflächen. Haften sicher, rückstandfrei ablösbar und wieder verwendbar. Verpackung aus 100 % Recyclingkarton. Plastikfreie Box.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Blätter:
12 x 100
Material:
100% Recyclingpapier
Selbstklebend:
ja
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
211
€ 5,49*
ab € 4,05*
€ 6,98*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 9,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.