Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 38x51mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853680
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17323
EAN/GTIN:
     5706002173234
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen mit 100 Blatt. Format 38x51 mm. Farbe: gelb. 100% Recyclingpapier 70g. Selbstklebend auf Papier und glatten Oberflächen. Haften sicher, rückstandfrei ablösbar und wieder verwendbar. Verpackung aus 100 % Recyclingkarton. Plastikfreie Box.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
51 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl der Blätter:
12 x 100
Material:
100% Recyclingpapier
Selbstklebend:
ja
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
214
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,00*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,51*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.