Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Z-Notes, 100 Blatt, 6 Stück, 76x76mm, Brilliantfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853678
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11402
EAN/GTIN:
     5706002114022
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Z-Notes. Blattformat 76x76mm, 100 Blatt pro Block. Papier 70g. Haften sicher. Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Z-förmig aneinandergeklebt. Bei Entnahme eines Blattes wird automatisch das nächste Haftnotizblatt nachgezogen. 6 Brillantfarben: (je 2x neon-pink, neon-gelb, 1x neon-grün, neon-orange). Farbcodierung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
je 2x neon-pink, neon-gelb, 1x neon-grün, neon-orange
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6x 100 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
133
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 6,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 9,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,60834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.