Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbandbeutel, 170x230mm, 100 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853667
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11359
EAN/GTIN:
     5705831113596
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 170x230mm
Nutzgröße 170 x 230 mm. Praktische Druckverschlussbeutel für Kleinteile, Muster, Ersatzteile, etc. Material LDPE Polyethylen in Folienstärke 50 µm, Druckverschlussbeutel mit einfachem Rillenverschluss - zusammendrücken und immer wieder ohne Beschädigung leicht zu öffnen und zu schließen. Durch zuverlässigen Druckverschluss ideal geeignet für den Schutz von Waren. Farbe: transparent ohne Schreibfeld. Lebensmittelecht - somit können auch Lebensmittel darin gelagert/aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
170 x 230 mm
Farbe:
transparent
Material:
LDPE Polyethylen
Folienstärke:
50 mym
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
38
€ 5,49*
ab € 2,83*
€ 4,19*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,75*
€ 8,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.