Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpointer 5 Tasten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853659023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11029
EAN/GTIN:
     5705831110298
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Laserpointer mit 5 Tasten. Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer und praktischen Navigationstasten. Ideale Unterstützung für professionelle Vorträge und Präsentationen in Büros, Schulen oder Hörsälen. Lässt sich über den USB-2.0-Empfänger 2.4 GHZ via Plug & Play mit Ihrem Computer verbinden. Sendereichweite bis zu 15 m. Funktionsweise der 5 Tasten: 1. Aktivierung des Laser / 2. Vor/zurück in der Präsentation / 3. Start/pause in der Präsentation / 4. Volles Bild / 5. Schwarzes Bild. Laser: Lasergerät der Klasse 2. Wellenlänge: 650nm (Rotlicht). Frequenzbereich; Frequenzumtastung: 2407 MHz, 2433 MHz; 2463 MHz, GFSK-Modulationstechnik. Abgestrahlte Sendeleistung (EIRP): 1.991 mW, 2.99 dBm (max.). Max. Antennengewinn, Antennentyp: 0 dBi; interne Antenne. Batterien (2x AAA/LR03, Micro) werden nicht mitgeliefert. Größe (BxHxT): 11,5 x 2,8 x 3,8 cm. Gewicht: 45 g. Garantie: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Reichweite:
15 m
Abmessungen:
11,5 x 2,8 x 3,8 cm
Gewicht:
ca. 45 g ohne Batterie
Stromversorgung Präsentationsfernbedienung:
3.0V - 10mA, benötigt 2x Micro 1.5V AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten
Laser:
Lasergerät der Klasse 2
Wellenlänge:
650nm (Rotlicht)
Weitere Suchbegriffe: Wireless Presenter, presenter, Pointer, mit 5 Tasten, Q-Connect, Connect, KF11029, schwarz, roter Laser, Präsentationsfernbedienung mit Navigationstaste, über USB-2.0 Empfänger 2.4 GHZ via Plug&Play mit Computer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.