Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 28,5cm x50m transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853641
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11476
EAN/GTIN:
     5705831114760
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Im Spenderkarton Rolle alle 30 cm perforiert. PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 my 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, effektive Zwischenablage, dämpft Stöße ab und ist wärme- und kälteabweisend. Zum Füllen von Paketen oder als Schutz für empfindliche Güter. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppendurchmesser ca. 10 mm. Zu 100 % Recyclingfähig. Wird bei der thermischen Verwertung rückstandsfrei verbrannt.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
28,5 cm x 50 m
Noppenhöhe:
4 mm
Noppendurchmesser:
10 mm
Ausführung:
2-lagige
Folienstärke:
45 mym
Material:
umweltfreundlichem Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 285mm x 50m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, Schutzpolster, Luftpolsterfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
303
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 18,58*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,87*
€ 20,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,58*
€ 22,11
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,43*
€ 21,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,88*
€ 21,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,19*
€ 20,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,67*
€ 19,84
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,57*
€ 16,15
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.