Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853259008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     2012500210
EAN/GTIN:
     4018924201027
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: links gelocht, 6 und 8 cm Abstand. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
412
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,16*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,67*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 3,47*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 5,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.