Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210
Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210
Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210
Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210
Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, gelb Q-CONNECT 2012500210
Artikel-Nr.:
     639-853259008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     2012500210
EAN/GTIN:
     4018924201027
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: links gelocht, 6 und 8 cm Abstand. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
34
Farbe:
gelb
Höhe:
150
Lochung:
Lochabstand 60 und 80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,16*
Lager 639
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,67*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 3,48*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 5,30*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.