Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853259002
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     2012500410
EAN/GTIN:
     4018924201041
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: links gelocht, 6 und 8 cm Abstand. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
2 Tage
1409
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,52*
€ 1,00*
Lager 690
1445
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,41*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0626*
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0967*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
201-100 ROT
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,58*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.