Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853069024 Herst.-Nr.: KF00828 EAN/GTIN: 5705831008281 |
| |
|
| | |
| Officeprodukte aus pulverbeschichtetem Drahtmetall geben jeder Schreibtisch-Umgebung einen besonderen Look. Lieferung ohne Zubehör. Ausführung: Schirmständer rund, 22,6 Liter. Größe (B x H x T): Höhe 50,0 / ? oben 27,5 cm. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | Ø 26,5 cm, Höhe 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schirmständer, Papierkörbe, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,72* | € 15,81* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,94* | € 16,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 15,93* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|