Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Einweg, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850322023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF34042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Einwegkugelschreiber mit transparentem Schaft. Kappe mit Clip in Schreibfarbe. Schachtel mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Strichstärke:
transparent | ca. 1mm
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6619
20
€ 5,49*
ab € 0,0987*
€ 0,181*
7 Tage
unbekannt
20
€ 4,99*
ab € 0,12*
€ 0,212*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1441*
€ 0,1715
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,1559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,1511
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.