Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A-Z, A4, Plastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850254
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01818
EAN/GTIN:
     5705831018181
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Aus Polypropylen 120 µm, A-Z Aufdruck, für Format A4. Farbe: grau. Mit beschriftbarem Indexblatt. 4-fach-Lochung / Eurolochung. Blattanzahl: 24 + 1. Größe (B x H): 22,5 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
24 Blatt + Deckblatt
Lochung:
4-fach
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,52*
9 Tage
1471
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,58*
Lager 690
1446
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.