Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A-Z, A4, Plastik, grau -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850253
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01844
EAN/GTIN:
     5705831018440
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Aus Polypropylen 120 µm, A-Z Aufdruck, für Format A4. Farbe: grau. Überbreite für Sichthüllenformat passend. Mit beschriftbarem Indexblatt. 4-fach-Lochung. Blattanzahl: 20 + 1. Größe (B x H): 24,5 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
4-fach
Breite:
245 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1067
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,18*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,23*
Lager 690
1052
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,95*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.