Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850046
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00490
EAN/GTIN:
     5705831004900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Zuverlässige Alkaline Qualitäts - Batterien. Besonders für die Geräte des täglichen Gebrauchs geeignet, quecksilber- und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Typ C/Baby/LR14/MN1400
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkaline
Durchmesser:
26 mm
Höhe:
50 mm
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterien, Gerätebatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
257
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,33*
9 Tage
257
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,35*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,31*
€ 3,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.