Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490
Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490
Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490
Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490
Super Alkaline Batterie Baby/LR14/C, 1,5V, 2 Stück Q-CONNECT KF00490
Artikel-Nr.:
     639-850046
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00490
EAN/GTIN:
     5705831004900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Zuverlässige Alkaline Qualitäts - Batterien. Besonders für die Geräte des täglichen Gebrauchs geeignet, quecksilber- und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Größenbezeichnung:
Baby
IEC-Bezeichnung:
Standard
Kapazität:
ca. 7800 mAh
Spannung:
1.5
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, BATT CONNECT, CONKF00490, KF00490, CONNECT, BATT BABY, BABY, 143241 ZEK, 0261000490, CONNECT-BATT., B, 44412716, 2002672, CON KF00490, BATTERIE CONNECT, 06016, CONNECT BATTERIE BABY, 053490, Gerätebatterien, Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,35*
5 Tage
234
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,37*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,47*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.